丸井刃物研究所
丸井刃物研究所の 料理道具
丸井刃物研究所の 包丁・ナイフ・砥石
丸井刃物研究所の 出刃包丁
槌目 貝サキ(片刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88720511
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質:安来鋼白紙
刃長(cm)
10.5
材質
刃:白鋼 柄:木柄
全長(mm)
235
質量(g)
65
背厚(mm)
2.8
TKG品番
9-0306-1401
TKG品番(2017)
6-0280-1601
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ包丁は刃先からマチまで、 マチなし包丁は刃渡り寸法となっております。