槌目 貝サキ(片刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88720536 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

材質:安来鋼白紙

刃長(cm)15 材質刃:白鋼 柄:木柄 全長(mm)285 質量(g)90 背厚(mm)2.8 TKG品番9-0306-1403 TKG品番(2017)6-0280-1603
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ包丁は刃先からマチまで、 マチなし包丁は刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする