インテックカネキ
インテックカネキの 料理道具
インテックカネキの 包丁・ナイフ・砥石
インテックカネキの 出刃包丁
一角 小出刃(ウロコ取付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88720545
品番
P105D
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
主に小魚の解体に便利です。
TKG品番
9-0306-1501
材質(刃)
バナジウムステンレス鋼
材質(柄部)
朱丹
全長(mm)
207
質量(g)
70
刃長(cm)
10.5
背厚(mm)
2.3
TKG品番(2017)
6-0280-1701