一角 小出刃(ウロコ取付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88720554 品番 P120D
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

主に小魚の解体に便利です。

TKG品番9-0306-1502 材質(刃)バナジウムステンレス鋼 材質(柄部)朱丹 全長(mm)226 質量(g)88 刃長(cm)12 背厚(mm)2.3 TKG品番(2017)6-0280-1702

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88720554
2019-09-04
用途:
釣りの時に、締めたり捌いたり。
堂島運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

錆びなくて、サイズも持ち運びやすい。鱗取りも付いてて、小さい魚は、これだけで調理出来ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする