堺實光 日本鋼 ペティーナイフ(両刃)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88721211 品番 50003
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

堺實光 日本鋼 本刃付日本鋼を使用していますので優れた刃持ちと、鋭い切れ味を持続します。日本鋼はモリブデン鋼に比べて錆やすいですが、切れ味が維持 できる素材です。切れ味優先の方におススメの庖丁です。

刃長(cm)15 材質刃身:日本鋼、柄部:合板柄 全長(mm)260 質量(g)65 背厚(mm)1.6 TKG品番9-0309-0103 TKG品番(2017)6-0282-0103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
フレンチレストラン 仕込み
ルプュイドール金の井戸 様 (飲食業)

切れ味抜群!フレンチレストランの調理場30年以上働いていますがここのブランドのナイフが一番ベストです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする