實光
實光の 料理道具
實光の 包丁・ナイフ・砥石
實光の 牛刀包丁
堺實光 日本鋼 牛刀(両刃)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(cm)
21
注文コード
88721236
品番
50005
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
刃長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
堺實光 日本鋼 本刃付日本鋼を使用していますので優れた刃持ちと、鋭い切れ味を持続します。日本鋼はモリブデン鋼に比べて錆やすいですが、切れ味が維持 できる素材です。切れ味優先の方におススメの庖丁です。
刃長(cm)
21
材質
刃身:日本鋼、柄部:合板柄
全長(mm)
330
質量(g)
160
背厚(mm)
1.9
TKG品番
9-0309-0202
TKG品番(2017)
6-0282-0202