實光
實光の 料理道具
實光の 包丁・ナイフ・砥石
實光の 牛刀包丁
堺實光 日本鋼 牛刀(両刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88721245
品番
50006
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
堺實光 日本鋼 本刃付日本鋼を使用していますので優れた刃持ちと、鋭い切れ味を持続します。日本鋼はモリブデン鋼に比べて錆やすいですが、切れ味が維持 できる素材です。切れ味優先の方におススメの庖丁です。
刃長(cm)
24
材質
刃身:日本鋼、柄部:合板柄
全長(mm)
360
質量(g)
200
背厚(mm)
2.2
TKG品番
9-0309-0203
TKG品番(2017)
6-0282-0203