堺實光 INOX 牛刀(両刃) 18cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88721376 品番-
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

堺實光INOX シリーズ モリブデン鋼1.炭素、ケイ素、マンガン等の主3元素の他にクローム、モリ ブデンを含有しております。 鋼の中にクロームを12%以上加えることによって耐食性が 向上し、サビが出にくくなります。2.切れ味の抜群さ、刃持ちの良さがあります。一日にかなりの 量を切る場合なども 切れ味が維持できる商品になっております。

刃長(cm)18 材質刃身:モリブデン鋼、柄部:合板柄 全長(mm)300 質量(g)145 背厚(mm)2 TKG品番9-0309-0901 TKG品番(2017)6-0282-0901
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする