- 堺實光 INOX 筋引(両刃) 27cm 實光 88721437

堺實光 INOX 筋引(両刃) 27cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88721437品番-
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

堺實光INOX シリーズ モリブデン鋼1.炭素、ケイ素、マンガン等の主3元素の他にクローム、モリ ブデンを含有しております。 鋼の中にクロームを12%以上加えることによって耐食性が 向上し、サビが出にくくなります。2.切れ味の抜群さ、刃持ちの良さがあります。一日にかなりの 量を切る場合なども 切れ味が維持できる商品になっております。

刃長(cm)27材質刃身:モリブデン鋼、柄部:合板柄全長(mm)390質量(g)180背厚(mm)2.5TKG品番9-0309-1002TKG品番(2017)6-0282-1002
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする