實光
實光の 料理道具
實光の 包丁・ナイフ・砥石
實光の ペティナイフ
堺實光 プレミアムマスター(2)(ツバ付) ペティーナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88721507
品番
56403
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
堺實光 プレミアムマスター(2) 銀三鋼・素材は高級刃物の安来鋼 銀紙三号(銀三鋼)を使用。銀三鋼はサビに強く、材質の硬度も高い為、切れ味が持続 します。
刃長(cm)
15
材質
銀三鋼
全長(mm)
265
質量(g)
95
背厚(mm)
1.8
TKG品番
9-0309-1502
TKG品番(2017)
6-0282-1502