實光
實光の 料理道具
實光の 包丁・ナイフ・砥石
實光の 筋引包丁
堺實光 プレミアムマスター(2)(ツバ付) 筋引 24cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88721561
品番
56411
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
堺實光 プレミアムマスター(2) 銀三鋼・素材は高級刃物の安来鋼 銀紙三号(銀三鋼)を使用。銀三鋼はサビに強く、材質の硬度も高い為、切れ味が持続 します。
刃長(cm)
24
材質
銀三鋼
全長(mm)
370
質量(g)
165
背厚(mm)
2.2
TKG品番
9-0309-1701
TKG品番(2017)
6-0282-1701