堺實光 プレミアムマスター(2)(ツバ付) 洋出刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88721604 品番 56417
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

堺實光 プレミアムマスター(2) 銀三鋼・素材は高級刃物の安来鋼 銀紙三号(銀三鋼)を使用。銀三鋼はサビに強く、材質の硬度も高い為、切れ味が持続 します。

刃長(cm)27 材質銀三鋼 全長(mm)405 質量(g)410 背厚(mm)3.8 TKG品番9-0309-1803 TKG品番(2017)6-0282-1803

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする