堺實光 STD抗菌PCツバ無 牛刀

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 刃長(cm)24 注文コード88721683 品番51236
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は刃長など5種類から選べます 他の種類を見る

堺實光 スタンダード抗菌シリーズ(プラ柄ツバ無)・モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。樹脂製ハンドルで衛生的にご使用できます。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)。抗菌

刃長(cm)24 材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:POM樹脂 全長(mm)370 質量(g)235 背厚(mm)2.4 TKG品番9-0309-2303 TKG品番(2017)6-0282-2303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする