堺實光 STD抗菌PCツバ無 牛刀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88721692 品番 51237
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

堺實光 スタンダード抗菌シリーズ(プラ柄ツバ無)・モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。樹脂製ハンドルで衛生的にご使用できます。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)。抗菌

刃長(cm)27 材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:POM樹脂 全長(mm)405 質量(g)265 背厚(mm)2.4 TKG品番9-0309-2304 TKG品番(2017)6-0282-2304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする