堺實光 STD抗菌PCツバ無 三徳

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88721735 品番51254
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

堺實光 スタンダード抗菌シリーズ(プラ柄ツバ無)・モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。樹脂製ハンドルで衛生的にご使用できます。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)。抗菌

刃長(cm)18 材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:POM樹脂 全長(mm)305 質量(g)160 背厚(mm)2.2 TKG品番9-0309-2501 TKG品番(2017)6-0282-2501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする