正本
正本の 料理道具
正本の 包丁・ナイフ・砥石
正本の ペティナイフ
正本 最高級炭素鋼 ペティーナイフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(cm)
13.5
注文コード
88721762
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
刃長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
正本 ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。不純物の少ない最高級炭素鋼を素材に、使い易さを全面に取り入れた調理師専用の決定版。研ぎ易く切れ味主体の庖丁です。
刃長(cm)
13.5
材質
ブレード:炭素鋼、ハンドル:紫檀
全長(mm)
250
質量(g)
85
背厚(mm)
1.7
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0283-0102
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。