正本
正本の 料理道具
正本の 包丁・ナイフ・砥石
正本の ペティナイフ
正本 最高級炭素鋼 ペティーナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88721771
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
正本 ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。不純物の少ない最高級炭素鋼を素材に、使い易さを全面に取り入れた調理師専用の決定版。研ぎ易く切れ味主体の庖丁です。
刃長(cm)
15
材質
ブレード:炭素鋼、ハンドル:積層強化木
全長(mm)
265
質量(g)
90
背厚(mm)
1.7
TKG品番
9-0310-0102
TKG品番(2017)
6-0283-0103
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。