正本
正本の 料理道具
正本の 包丁・ナイフ・砥石
正本の 出刃包丁
正本 最高級炭素鋼 洋出刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88721927
品番
-
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
正本 ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。不純物の少ない最高級炭素鋼を素材に、使い易さを全面に取り入れた調理師専用の決定版。研ぎ易く切れ味主体の庖丁です。
刃長(cm)
30
材質
ブレード:炭素鋼、ハンドル:紫檀
全長(mm)
438
質量(g)
530
背厚(mm)
4.9
TKG品番
9-0310-0404
TKG品番(2017)
6-0283-0404
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。