正本
正本の 料理道具
正本の 包丁・ナイフ・砥石
正本の ペティナイフ
正本 スウェーデン鋼水牛柄ペティーナイフ (両刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88722094
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
サビにくいステンレス系スウェーデン鋼を使用し、和食の調理師の手になじみ易いよう水牛柄をすげてあります。
刃長(cm)
16.5
材質
刀身:スウェーデン鋼、柄:水牛角朴柄
全長(mm)
310
質量(g)
60
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0310-1101
TKG品番(2017)
6-0283-1301