- 正本 ハイパーモリブデン鋼 ツバ付筋引 (両刃) 正本 88722216

正本 ハイパーモリブデン鋼 ツバ付筋引 (両刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88722216 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

歴史の培われた習熟の技 ハイパーモリブデン鋼カーボン量1.0以上含有のモリブデンバナジウム鋼は高硬度で耐磨耗性に優れシャープな切れ味が持続します。またハンドルはジュラコン(R)を採用し、強度・弾性などに優れ劣化しにくく食器洗浄機にも対応し抗菌剤配合で衛生面においても優れています。

刃長(cm)24 材質ブレード:ハイパーモリブデン鋼、ハンドル:ジュラコン(R)樹脂 全長(mm)370 質量(g)180 背厚(mm)2.4 TKG品番9-0310-1601 TKG品番(2017)6-0283-1801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする