堺菊守日本鋼(口金付)ペティナイフ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 刃長(cm)15 注文コード88722261 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は刃長など3種類から選べます 他の種類を見る

堺菊守 日本鋼(口金付) 日本鋼を使用し職人が丹精込めて造り上げた包丁です。

刃長(cm)15 材質日本鋼 全長(mm)265 質量(g)70 背厚(mm)1.7 TKG品番9-0314-0102 TKG品番(2017)6-0284-0102
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする