河村刃物
河村刃物の 料理道具
河村刃物の 包丁・ナイフ・砥石
河村刃物の ペティナイフ
堺菊守SKKバナジウム鋼 ペティナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88722496
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
堺 菊守SKKバナジウム鋼(口金付) ハイカーボン特殊ステンレス鋼(モリブデン、バナジウム含有)を使用。 適度なしなりとシャープな切れ味。
刃長(cm)
12
材質
ハイカーボン特殊ステンレス鋼
全長(mm)
225
質量(g)
70
背厚(mm)
1.7
TKG品番
9-0314-0901
TKG品番(2017)
6-0284-0901
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。