河村刃物
河村刃物の 料理道具
河村刃物の 包丁・ナイフ・砥石
河村刃物の ペティナイフ
堺菊守SKKバナジウム鋼 ペティナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88722514
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
堺 菊守SKKバナジウム鋼(口金付) ハイカーボン特殊ステンレス鋼(モリブデン、バナジウム含有)を使用。 適度なしなりとシャープな切れ味。
刃長(cm)
18
材質
ハイカーボン特殊ステンレス鋼
全長(mm)
295
質量(g)
95
背厚(mm)
1.7
TKG品番
9-0314-0903
TKG品番(2017)
6-0284-0903
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。