河村刃物
河村刃物の 料理道具
河村刃物の 包丁・ナイフ・砥石
河村刃物の 筋引包丁
堺 菊守 特殊ステンレス鋼 筋引サーモン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88722767
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
堺 菊守 サーモン型包丁特殊ステンレス鋼アゴの部分を斜めに丸くカットしてあり、疲れにくく、フィットします。両面に楕円状のくぼみを設けました。
刃長(cm)
24
材質
特殊ステンレス鋼
全長(mm)
370
質量(g)
175
背厚(mm)
2.2
TKG品番
9-0314-1701
TKG品番(2017)
6-0284-1901
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。