堺 菊守 特殊ステンレス鋼 筋引サーモン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88722776 品番 -
参考基準価格(税別)¥54,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

堺 菊守 サーモン型包丁特殊ステンレス鋼アゴの部分を斜めに丸くカットしてあり、疲れにくく、フィットします。両面に楕円状のくぼみを設けました。

刃長(cm)27 材質特殊ステンレス鋼 全長(mm)405 質量(g)185 背厚(mm)2.2 TKG品番9-0314-1702 TKG品番(2017)6-0284-1902
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする