モリブデン鋼 三徳庖丁

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88723451 品番 580
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
燃え盛る炎の中で刀工が玉鋼を打ち、鍛え、練りながら、その魂を刀身に焼き込むように、ミソノの包丁も熟練した職人の名人芸によって鍛え上げられてきました。
鍛造、形つくり、熱処理、研削、研磨加工、刃付け加工に高度なテクノロジーを誇るプロ用包丁の専門メーカーです。
品質、切れ味、フォルム。三位一体の「ミソノステンレスモリブデン鋼」。
モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した、錆びにくく切れ味の冴える「理想の洋庖丁」です。
刀身と一体のツバが衛生的。

刃長(mm)140 材質モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)250 質量(g)125 背厚(mm)2 TKG品番9-0312-0101 TKG品番(2017)6-0286-0101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
食材カット

一般調理に関しては問題無く使用できます。特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする