517 ミソノモリブデン鋼 牛刀 ミソノ刃物 88723555

ミソノモリブデン鋼 牛刀

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)36
内容量1個注文コード88723555品番517
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。
モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。
刀身と一体のツバが衛生的。
切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。

刃長(cm)36種別牛刀材質モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)505質量(g)395背厚(mm)2.7TKG品番9-0312-0208TKG品番(2017)6-0286-0208
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88723503
2017-10-14
用途: 調理
卸売・小売業

ちゃんと研げて錆びない包丁。色々なもの切るのに使いますが申し分無しです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする