ミソノモリブデン鋼 筋引

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88723591 品番 524
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。
刀身と一体のツバが衛生的。
切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。

刃長(cm)33 種別筋引 材質モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)465 質量(g)230 背厚(mm)2.2 TKG品番9-0312-0304 TKG品番(2017)6-0286-0304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする