ミソノモリブデン鋼 三徳庖丁(ツバナシ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88723686 品番 680
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ミソノ モリブデン鋼

刃長(cm)14 種別三徳庖丁(ツバナシ) 材質モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)255 質量(g)100 背厚(mm)2 TKG品番9-0312-1601 TKG品番(2017)6-0286-1501
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする