ミソノモリブデン鋼 三徳庖丁(ツバナシ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88723704 品番 681
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ミソノ モリブデン鋼

刃長(cm)18 種別三徳庖丁(ツバナシ) 材質モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)300 質量(g)140 背厚(mm)2 TKG品番9-0312-1603 TKG品番(2017)6-0286-1503
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする