ミソノモリブデン鋼 ペティーナイフ (ツバナシ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88723765 品番 633
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ミソノ モリブデン鋼

刃長(cm)15 種別ペティーナイフ (ツバナシ) 材質モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)260 質量(g)65 背厚(mm)1.7 TKG品番9-0312-1803 TKG品番(2017)6-0286-1703
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする