モリブデン鋼 牛刀サーモン(AMSD4)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 刃長(cm)21 注文コード88723817 品番562
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は刃長など5種類から選べます 他の種類を見る

品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。

刃長(cm)21 刃部加工ディンプル加工 材質モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)330 質量(g)150 背厚(mm)2 TKG品番9-0312-1202 TKG品番(2017)6-0286-1102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする