ミソノ刃物
ミソノ刃物の 料理道具
ミソノ刃物の 包丁・ナイフ・砥石
ミソノ刃物の スライサー
ミソノモリブデン鋼 サーモンナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88723923
品番
686
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
刃長(cm)
30
種別
サーモンナイフ
材質
モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)
430
質量(g)
140
TKG品番
9-0312-0801
TKG品番(2017)
6-0286-0801
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。