ミソノ440 牛刀

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88723975 品番 811
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、ミソノ440シリーズ。ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからより錆にくくより粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させたことにあります。従来製品にくらべ、より鋭い切れ味と錆びにくさ、研ぎやすさが向上。

刃長(cm)18 材質16クロムハイステンレスモリブデン鋼 全長(mm)310 質量(g)150 背厚(mm)2 TKG品番9-0313-0201 TKG品番(2017)6-0287-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする