ミソノ 440PH 牛刀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88724151 品番 14
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ミソノ440シリーズにプラスチックハンドル登場。耐久性に優れ、カシメ式でしっかりしたハンドルです。さらに食器洗浄機で洗っても大丈夫な素材を使用しています。材質:刃身/16crハイステンレスモリブデン鋼 ハンドル/ポリアセタール樹脂

刃長(cm)27 材質刀身:16クロムハイステンレスモリブデン鋼、ハンドル:ポリアセタール樹脂 全長(mm)405 質量(g)280 背厚(mm)2.2 TKG品番9-0313-0904 TKG品番(2017)6-0287-0904
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする