堺孝行 日本鋼(ツバ付)牛刀

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88724465 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。

刃長(cm)30 材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂 全長(mm)435 質量(g)310 背厚(mm)2.2 TKG品番9-0316-0205 TKG品番(2017)6-0288-0205
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88724465
2019-03-02
用途:
パンのカット
有限会社アサカベーカリー 様

砥石で研いでも切れない砥石のせいか、研ぎかたが問題か、わかりません。

対象商品:
88724447
2017-05-23
用途:
肉切り包丁
gigolette 様 (飲食業)

使い勝手長さともに問題なし 重さも持ち安くいい感じです 肉切り包丁万能包丁として 使用してます 安くて良い包丁です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする