青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の 筋引包丁
堺孝行 日本鋼(ツバ付)筋引
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88724501
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
刃長(cm)
21
材質
本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)
330
質量(g)
160
背厚(mm)
1.9
TKG品番
9-0316-0301
TKG品番(2017)
6-0288-0301
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。