堺孝行 日本鋼(ツバ付)筋引

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88724535 品番 -
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。

刃長(cm)30 材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂 全長(mm)430 質量(g)220 背厚(mm)2.1 TKG品番9-0316-0304 TKG品番(2017)6-0288-0304
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:143

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする