- 堺孝行 日本鋼(ツバ付)筋引 青木刃物製作所 88724544

堺孝行 日本鋼(ツバ付)筋引

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃長(cm)33 注文コード88724544 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,700
この商品は刃長など5種類から選べます 他の種類を見る

堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。

刃長(cm)33 材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂 全長(mm)460 質量(g)240 背厚(mm)2.1
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする