堺孝行 日本鋼(ツバ付)サバキ東型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88724632 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。

刃長(cm)15 種別サバキ東型 材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂 全長(mm)270 質量(g)160 背厚(mm)2.2 TKG品番9-0316-0601 TKG品番(2017)6-0288-0601
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする