堺孝行 イノックス ペティーナイフ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88724675 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。

刃長(cm)12 材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂 全長(mm)235 質量(g)80 背厚(mm)1.9 TKG品番9-0316-0901 TKG品番(2017)6-0288-0901
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88724675
2019-11-08
用途:
調理時

サイズも小ぶりで使い勝手が良いです。通常の日本鋼のものだと濡れたまま放置すると錆が出るのですが、イノックスなのでその心配がなく便利が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする