青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の 牛刀包丁
堺孝行 イノックス 牛刀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88724711
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。
刃長(cm)
21
材質
本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)
335
質量(g)
180
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0316-1002
TKG品番(2017)
6-0288-1002
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。