堺孝行 イノックス 牛刀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88724727 品番 -
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。

刃長(cm)24 材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂 全長(mm)370 質量(g)260 背厚(mm)2.4 TKG品番9-0316-1003 TKG品番(2017)6-0288-1003
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする