青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の 牛刀包丁
堺孝行 イノックス 牛刀
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88724736
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。
刃長(cm)
27
材質
本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)
455
質量(g)
280
背厚(mm)
2.4
TKG品番
9-0316-1004
TKG品番(2017)
6-0288-1004
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。