堺孝行 イノックス 洋出刃

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88724781 品番 -
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。

刃長(cm)24 材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂 全長(mm)375 質量(g)380 背厚(mm)3.9 TKG品番9-0316-1202 TKG品番(2017)6-0288-1202
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88724772
2020-10-16
用途:
家庭料理
その他業種

力を入れなくても冷凍した魚がすっと切れる。これまで使っていたステンレス出刃と切れ味が全く違います。
家庭用にはもう少し小さいサイズでも良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする