青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の 出刃包丁
堺孝行 イノックス 和風出刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88724797
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。
刃長(cm)
16.5
材質
本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)
285
質量(g)
300
背厚(mm)
3.9
TKG品番
9-0316-1301
TKG品番(2017)
6-0288-1301
注意
※包丁の教示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。