青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の ペティナイフ
堺孝行 イノックス サバキ西型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88724815
品番
-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。
刃長(cm)
15
材質
本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)
265
質量(g)
160
背厚(mm)
2.2
TKG品番
9-0316-1501
TKG品番(2017)
6-0288-1501
注意
※包丁の教示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。