青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の ペティナイフ
堺孝行 グランドシェフ ペティーナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88724851
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。
刃長(cm)
15
材質
本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)
260
質量(g)
80
背厚(mm)
1.9
TKG品番
9-0316-1703
TKG品番(2017)
6-0288-1703
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。