青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の 牛刀包丁
堺孝行 グランドシェフ 牛刀
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88724912
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。
刃長(cm)
33
材質
本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)
470
質量(g)
320
背厚(mm)
2.2
TKG品番
9-0316-1806
TKG品番(2017)
6-0288-1806
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。