堺孝行 グランドシェフ スライサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88724955 品番 -
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。

刃長(cm)30 材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂 全長(mm)415 質量(g)200 背厚(mm)2.1 TKG品番9-0316-1904 TKG品番(2017)6-0288-1904
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする